Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sammelschienen
>
Sammelschienenhalter
>
Artikel
ALPHA AS Sammelschienenhalter SS-Abstand 100mm oder 185mm inkl. Tragblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK97200KK00
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK97200KK00
EAN/GTIN:
4001869394435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator
ALPHA 1250 DIN Sammelschienenhalter Hauptsammelschienensystem SS-Abstand 100mm oder 185mm inkl. Tragblech und Befestigungsschrauben für Halter und CU-Schienen Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
... >
Siemens
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
>
Zubehör/Ersatzteile für Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe:
Sammelschienenhalter
,
sammelschienenhalter siemens
,
klingeltrafo
,
ALPHA
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Standverteiler
,
Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1000
Siemens
8GK97350KK40
€ 67,27*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1250
Siemens
8GK97350KK50
€ 81,07*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=250
Siemens
8GK97350KK10
€ 19,50*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=500
Siemens
8GK97350KK20
€ 32,90*
Zubehör
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=750
Siemens
8GK97350KK30
€ 48,21*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1000
Siemens
8GK97360KK40
€ 123,60*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=250
Siemens
8GK97360KK10
€ 30,44*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=500
Siemens
8GK97360KK20
€ 64,23*
Zubehör
ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=750
Siemens
8GK97360KK30
€ 89,42*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00
Siemens
8GK97351KK20
€ 391,33*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00
Siemens
8GK97351KK10
€ 223,63*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00
Siemens
8GK97351KK30
€ 573,60*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3
Siemens
8GK97352KK30
€ 566,52*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3
Siemens
8GK97352KK10
€ 221,96*
Zubehör
ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3
Siemens
8GK97352KK20
€ 391,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.