Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK97351KK30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK97351KK30
EAN/GTIN:
     4001869552668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter
ALPHA Kupfersammelschiene 630A mit Einpressmuttern, 3-polig fuer NH00 Lasttrennleisten B=750mm 30mm x 10mm (3 Schienen) Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Bemessungsstrom In:
630 A
Breite:
30 mm
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
false
Länge:
710 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 341,84* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,15*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK01
ab € 31,35*
Zubehör
Siemens
8GK47514KK33
ab € 145,51*
Zubehör
Siemens
8GK97200KK01
ab € 40,34*
Zubehör
Siemens
8GK97200KK00
ab € 55,39*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK00
ab € 29,05*
Zubehör
Siemens
8GK97100KK00
ab € 19,19*
Zubehör
Siemens
8GK97100KK01
ab € 29,91*
Zubehör
Siemens
8GK96700KK00
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.