| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8GK91000KK03 Herst.-Nr.: 8GK91000KK03 EAN/GTIN: 4001869299334 |
| | |
|
| | |
| ALPHA 400/630 DIN Blindflanschplatte IP55 nur für Flat-Pack aus Metall RAL7035 mit Befestigungszubehör (1 Satz=2 Stück) nur Schutzklasse 1 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | lackiert | Lichtbogenfest: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwand Schaltschrank, Stellring, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, gehäusezubehör siemens, gehäuse, zubehör, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| | |
| |