Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powercenter 1000 System-Bundle 1 inkl. 5ST30620MC, 5SV13166KK16, 2x 5SL60166MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN11100XC01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN11100XC01
EAN/GTIN:
     4047624180684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Bundle 1 bestehend aus 1 Stück 7KN1110-0MC00 plus 2 Stück 5SL60166MC plus 1 Stück 5ST30620MC plus 1 Stück 5SV13166KK16 SENTRON Powercenter 1000 als Starterset zum einfachen Einstieg in das SENTRON COM System. Die Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000 sammeln die Daten von vielen verschiedenen kommunikations- und messfähigen SENTRON Schutzschaltgeräten sowie von Hilfsschaltern, Fernantrieben und Sicherungen. Sie kommunizieren innerhalb eines Schaltanlagenfeldes bzw. eines Installationsverteilers drahtlos jeweils mit bis zu 24 Endgeräten. Die Messwerte werden im SENTRON Powercenter 1000 über einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen gespeichert. Die Daten können via Bluetooth mit einem mobilen Endgerät vor Ort abgerufen oder mittels Modbus TCP an übergeordnete Systeme zur weiteren Analyse und Visualisierung weitergeleitet werden. Verschiedene Startersets (Bundles) sind für den einfachen Einstieg in das System verfügbar. SENTRON Powercenter 1000 - Eine sichere Wahl, jetzt noch smarter.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Breite:
18 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Schutzart (IP):
IP20
Funkstandard Bluetooth:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Industrie-PC, Box-PC, Computer, Panel-PC, PC, Steuerung, Industrie-Rechner, Rack-PC, Tower-PC, Automatisierungs-Rechner, Personal Computer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 344,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
€ 144,76*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA3
€ 17,20*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA5
€ 15,53*
Zubehör
Siemens
6AG40210AA200AA2
€ 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.