Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC TP FRNC Leitung GP,2x2,1000m,Cat5e,Halogenfrei,FRNC,robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18712FU10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18712FU10
EAN/GTIN:
     4019169857413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
IE FastConnect TP FRNC Cable GP (Type B), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 2x2, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Liefereinheit 1000m. SIMATIC NETLeitungenIE FC TP FRNC Cable GP 2x2 (Type B)Flexible Leitung für den Einsatz in gelegentlich bewegten Maschinenteilen, in Gebäuden.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Raucharm nach IEC 61034-2:
true
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
97.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C | 75 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
69 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel grün 20m, kat5, ethernet-kabel 20m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FastConnect, FC, Cable, 2 x 2, 2x2, Connecting Cable, Passive Netzkomponenten, Netzkomponenten, Steckleitung, Leitung, Installationsleitung, Querschnitt, Kabelquerschnitt, Leitungsquerschnitt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.011,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,25*
€ 2.571,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,95*
€ 2.546,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,94*
€ 2.464,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.032,39*
€ 2.418,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.011,79*
€ 2.394,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.