Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB ECOFAST Hybrid Cable GP, 2xCu 0,64mm, 4xCu 1,5mm2, Stecker/Buchse, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18603PH30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18603PH30
EAN/GTIN:
     4019169403559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, Leitung konfektioniert mit ECOFAST- Stecker und-Buchse, schleppfähig, Länge 3m. SIMATIC NETPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
110 mm
Energiekabel:
true
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Koaxialkabel:
false
Fiber optic cable:
false
Daten- und Kommunikationskabel:
true
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Profibus-Stecker, siemens profibus buskabel, profibus stecker, profibus kabel 3m, PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, Busleitungen für PROFIBUS, LAN cables for PROFIBUS, Elektrische Netze, electrical networks, Netzkomponenten, network components, SIMATIC NET, PROFIBUS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.