Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC TP Robust flex. Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,TPE,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000089322
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18412B
EAN/GTIN:
     4019169855099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Industrial Ethernet FastConnect TP robust flexible Cable GP 2x2 (PROFINET Typ B), TPE Außenmantel, mit flexiblen Adern, zum Anschluss an FC RJ45 Plug und FC Outlet RJ45, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenIE FC TP Robust Flexible Cable GP 2x2 (Type B)Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in gelegentlich bewegten Maschinenteilen.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | -20 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
69 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, siemens industrial ethernet kabel, industrial ethernet kabel, kat5 1000m, IE FC TP Standard Cable 2x2, Industrial Ethernet, Twisted Pair, FastConnect, FC, Standard Cable, Cat5e, SIMATIC NET, Leitung, Kabel, Netzkomponente, Passive Netzkomponente
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 3,23*
€ 4,17*
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,657*
€ 4,798*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,19*
€ 4,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,86*
20
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 5,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.