Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Leitung,2 x M12,0,3m,2 x B-kod.,IP65,IP67,PUR,robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18303DE30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18303DE30
EAN/GTIN:
     4019169851121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
PROFIBUS M12 Steckleitung (ET 200) vorkonf. PB FC Trailing Cable mit 2 M12-Steckern, B-kodiert, 5-polig, 0,3m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS M12-SteckleitungKonfektionierte, flexible Steckleitung zur Verbindung von PROFIBUS-Teilnehmern (z.B. SIMATIC ET 200) in Schutzart IP65. Für Übertragungsraten bis 12 Mbit/s.Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Einfache Montage vor Ort für applikationsspezifische M12-Steckleitungen durch feldkonfektionierbare M12-Steckverbinder, ausgelegt für Schnellmontagesystem.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 60 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus-Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, profibus buskabel m12, rundsteckverbinder sonstige, siemens profibus buskabel, PROFIBUS, M12-Steckleitung, SIMATIC NET, Steckleitung, Energieleitung, M12-Stecker, M12, IP65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.