| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18302AH50 Herst.-Nr.: 6XV18302AH50 EAN/GTIN: 4019169400787 |
| | |
|
| | |
| Steckleitung 830-2 für PROFIBUS, vorkonfektionierte Leitung mit zwei Sub-D- Steckern 9-polig, Abschlusswiderstände zuschaltbar, 5m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS Steckleitung 830-2Konfektionierte Leitung für den Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern, z. B. HMI, an Automatisierungsgeräte.Fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Direkter Anschluss eines PGs über die PG-Schnittstelle ohne die Verbindung zwischen Teilnehmern zu unterbrechen. Weitere Informationen: | | Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | false | Leiterdurchmesser: | 0.65 mm | Verseilelement: | Paare | Mantel-Farbe: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Anzahl der Verseilelemente: | 1 | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 75 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 75 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 75 mm | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Flammwidrig: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Raucharm nach EN 61034-2: | false | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 2 | Leiter-Oberfläche: | blank | Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht | Verseilung: | Bündel | Mantelmaterial: | sonstige | Schirm über Verseilelement: | ohne | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, Steckleitung 830-2, 830-2 Connection, PROFIBUS, Elektrische Netze, RS485, Netzkomponenten, network components, Verbindung, Anschluss |
| | |
| |