Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung,2 x Sub DE-9,3m,PVC,teil robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18301CH30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18301CH30
EAN/GTIN:
     4019169400763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Profibus-Stecker
Steckleitung 830-1T für PROFIBUS zum Anschluss von Endgeräten an OLM und OBT fertig konfektioniert mit 2 Sub-D- Steckern, 9-polig, Leitung beidseitig terminiert, 3m. SIMATIC NETLeitungenSteckleitung 830-1TKonfektionierte Leitung für den schnellen und kostengünstigen Anschluss von PROFIBUS-Teilnehmern an Optical Link Modules oder Optische Busterminals.Fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Sichere Datenübertragung zum Endteilnehmer in EMV-belasteter Umgebung durch direkte Leitungsschirmung und -abschluss.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 70 °C
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
86 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
86 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
86 mm
Verseilelement:
Paare
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Leiterdurchmesser:
0.61 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Ader-Zahl:
2
Weitere Suchbegriffe: profibus kabel siemens, profibus stecker, Steckleitung 830-1T, 830-1T Connection, PROFIBUS, Elektrische Netze Netzkomponenten, Verbindung, RS 485
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.