Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/8 Zoll Steckltg., 2x 7/8 Zoll Stecker, 0,3 m, für ET200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18225BE30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18225BE30
EAN/GTIN:
     4019169851138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
7/8 Steckleitung zur Stromversorgung der ET 200, vorkonfektionierte Leitung mit 2 7/8 Steckern, 5-polig, 0,3m . SIMATIC NET7/8 Zoll Steckleitung
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Nennspannung:
600 V
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 80 °C
Anschluss 2:
sonstige
Spiralleitung:
false
Nennstrom:
16 A
Mit Schnurschalter:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Länge:
0.3 m
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, SIMATIC NET, PROFIBUS, Netzkomponenten, elektrische Netze, Steckverbinder, 7/8", 7/8 Zoll-Steckleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.