Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power connecting Cable M12-180/M12-180, L-kodiert, 4-polig, 10 m, für ET200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18016DN10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18016DN10
EAN/GTIN:
     4019169857185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 zur Stromversorgung der von Endgeräten/Netzwerkkomponenten, vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse, L-kodiert, 4-polig, 10 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Nennspannung:
600 V
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C | 90 °C
Anschluss 2:
sonstige
Spiralleitung:
false
Nennstrom:
16 A
Mit Schnurschalter:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
10 m
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, asi-kabel 10m, Power Connecting Cable M12-180/M12-180, SIMATIC NET
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.