Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robust Power Conn. Cable IP69 M12-180/M12-180, A-kodiert, 4-polig, 1m, für ET200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18015AH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18015AH10
EAN/GTIN:
     4019169855785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, zur Stromversorgung der ET 200, vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12 Buchse, A-kodiert, 4-polig, 1,0 m. SIMATIC NETRobust Power Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, 1 m
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Nennspannung:
300 V
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 80 °C
Spiralleitung:
false
Nennstrom:
4.5 A
Mit Schnurschalter:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
sonstige
Länge:
1 m
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, PROFINET, Industrial Ethernet, FastConnect, Cable, TP, Robust, Energy Cable, M12, IP69, Energieleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.