Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 18,50 kW, IP20 / UL open type, FSE, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32105BE318CV0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BE318CV0
EAN/GTIN:
     6940408103078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz Nennleistung 18,5kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. Geringe Ausgangsüberlast: 22kW mit 110 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C3 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: E 244x265x209 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V. SINAMICS V20 zeichnet sich durch kurze Inbetriebnahmezeiten, einfache Bedienung, Robustheit und Kosteneffizienz aus. Der Umrichter kann ohne zusätzliche Module direkt aus der Verpackung betrieben werden. Zur Steigerung der Energieeffizienz ist der Umrichter mit einem energieoptimalen Steuerungsverfahren mit automatischer Flussabsenkung ausgerüstet. Er stellt zudem den aktuellen Energieverbrauch dar und verfügt über weitere integrierte Energiesparfunktionen. Der Keep-Running-Modus ermöglicht einen stabilen Betrieb auch bei schwierigen und schwankenden Netzbedingungen. Der Umrichter ist in neun Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,12 kW bis 30 kW für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen (1AC 200 V bis 240 V, 3AC 380 V bis 480 V) verfügbar. Der SINAMICS V20 kann mittels verschiedener Optionen, wie lokale Bedieneinheit Basic Operator Panel (BOP) oder mobile Bedieneinheit SINAMICS V20 Smart Access Module, BOP-Interface, Standard-Netzwerkkabel, Netzfilter, Bremswiderstände, Schirmung, etc. individuell den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Zudem ermöglicht er die einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros im Umrichter und vorgefertigten Funktionsblöcken aus dem Totally Integrated Automation Portal (TIA-Portal) für den schnellen Anschluss z.B. an eine SIMATIC-S7-1200 Steuerung. Der Basisumrichter SINAMICS V20 ist eine technische und wirtschaftliche Alternative für den Micromaster 420 Frequenzumrichter. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Breite:
245 mm
Tiefe:
209 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
264.5 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Mit PC-Anschluss:
false
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Bremschopper integriert:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-5 %
Schutzart (IP):
IP20
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, siemens frequenzumrichter 22kw, inverter, siemens inverter, Sinamics, V20, Antriebstechnik, Umrichter, Sinamics V20, Siemens, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, Basisumrichter, Pumpen, Lüften, Kreiselpumpen, Kompressoren, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Mühlen, Mischer, Kneter, Rührwerke, Zentrifugen, Kühletheke, Gewerbewaschmaschinen, Spinnereimaschinen, Flechtmaschinen für Textilien, Energieeffizienz, Energiesparfunktion, Keep-Running-Modus, Micromaster MM420, Micromaster, MM420, Simatic-S7-1200 Steuerung, Totally Integrated Automation Portal, TIA-Portal, Basic Operator Panel, BOP, Netzfilter, Bremswiderstand, Schirmung, Softstarter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.035,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,71*
€ 1.300,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,40*
€ 1.290,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,24*
€ 1.265,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,84*
€ 1.248,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,65*
€ 1.232,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC054DD0
ab € 304,53*
Zubehör
Siemens
6SE64004BD212DA0
ab € 318,83*
Zubehör
Siemens
6SL32030CJ245AA0
ab € 219,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 365,36*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 163,39*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,46*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,37*
Zubehör
Siemens
6SL32661AE000VA0
ab € 13,54*
Zubehör
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,58*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.