Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 794-3M, GSM/GPRS, 900/1800/1900MHz, SMA-male, 1,2 m Ltg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6NH98701AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6NH98701AA00
EAN/GTIN:
     4019169854412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
ANT794-3M Mobilfunkantenne für 2G, GSM Netze, Flachantenne für 900/1800/ 1900MHz, witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich, 1,2 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden, SMA-Stecker, inkl. Montage-Klebeband. SCALANCEAntenneAntenne ANT794-3MEinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Applikationsbeispiele: � Telecontrol-Anwendungen, z. B. im Umfeld von Wasser- und Abwasseranlagen sowie Öl- und Gas-Applikationen, Anwendungen im Bahnumfeld oder bei Public Transportation. � Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. � Weitere Anwendungen, z. B. Automatisierung von Energieverteilnetzen (Smart Grid), Videoüberwachung.– Höhere Zuverlässigkeitvon Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. – Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte z. B. im Schaltschrank eingebaut sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
20.5 mm
Mit Anschlusskabel:
true
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 75 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Stecker
Schutzart (IP):
IP64
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
146.5 mm
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, siemens lte antenne, lte antenne, GSM/GPRS-Antenne ANT794-3M, Antenne, Antenna, GSM, GPRS, SINAUT, SIMATIC NET, ANT794, Funk, Funknetz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.