Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE-EU, omnid., SMA 5 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6NH98601AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6NH98601AA00
EAN/GTIN:
     4019169851909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne, omnidirektional, witterungsbeständig für Innen-und Außenbereich, 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden, SMA-Stecker, inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel. SCALANCEAntenneAntenne ANT794-4MREinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Applikationsbeispiele: � Telecontrol-Anwendungen, z. B. im Umfeld von Wasser- und Abwasseranlagen sowie Öl- und Gas-Applikationen, Anwendungen im Bahnumfeld oder bei Public Transportation. � Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. � Weitere Anwendungen, z. B. Automatisierung von Energieverteilnetzen (Smart Grid), Videoüberwachung.– Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale. – Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. – Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte z. B. im Schaltschrank eingebaut sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Mit Anschlusskabel:
true
Outdoor:
true
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 85 °C
Indoor:
true
Anschlussart:
Stecker
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-200 Kommunikationsmodul, SIMATIC Software Redundanz, Kabel SMA, SMA Kabel, UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, siemens lte antenne, lte antenne, gsm antenne 50ohm, GSM/GPRS-Antenne ANT794-4MR, Antenne, Antenna, GSM, GPRS, SINAUT, SIMATIC NET, Funk, Funknetz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.