Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Client/WLAN Bridge, IP20, IEEE 802.11n, 150Mbit/s, 1xRJ45, 1xR-SMA, iPCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57221FC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57221FC000AA0
EAN/GTIN:
     4047622155141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: ELN-W1-RJ-E1, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmblock, z. Betrieb außerhalb USA/Israel . SCALANCE W722-1 RJ45 1xRadio, 1xR-SMA-Antennen-Anschluss, iPCF-MC, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1xRJ45, max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, zum Betrieb außerhalb USA/Israel. Für die Verwaltung der Funkverbindung mit speziell für die Industrie entwickelter Features (PCF/PCF-MC) von einem angeschlossenen Gerät mit Industrial Ethernet-Anschluss. 1 Stück.Die Geräte sind sowohl für den Einbau im Schaltschrank als auch für den schaltschranklosen Aufbau im Innenbereich geeignet.Mit Hilfe von speziell für die Industrie entwickelten Features ist eine sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 150 Mbit/s möglich. Einbindung von industriellen Anlagen in WLAN-Infrastrukturen, kostengünstiger Ersatz von Kabelstrecken, leichte und kleine Bauform für den effizienten Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Kompakt und platzsparend im Schaltschrank, da direkt neben der SIMATIC ET 200SP montierbar. Besonders zukunftssicher durch Konformitätmit dem weltweit anerkannten WLAN-Standard IEEE 802.11. Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke. PROFINET Kommunikation für Echtzeit-und Redundanzanforderungen sowie Übertragung sicherheitsrelevanter Daten über PROFIsafe. Einfaches Management über Web-Server und SNMP. Zudem Einsparung der Kosten durch Verwendung eines einzigen Funknetzes.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
VPN-Security:
false
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Repeaterfunktion:
false
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.05 mm
Tiefe:
0.074 mm
Power over Ethernet:
false
Höhe:
0.114 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Firewall:
false
Anzahl der Benutzer:
28
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, siemens access point, access point, SCALANCE W722, SCALANCE W722-1 RJ45, SCALANCE W722-1, iFeatures, iPCF, iPCF-MC, SCALANCE W-700, W700, IEEE 802.11n, Industrial Wireless LAN, Industrial Wireless Communication, WLAN, IWLAN, Wireless LAN, PROFINET, Client Module, Client, SIMATIC NET, W722, W722-1, W722-1 RJ45, W720, Netzkomponente, industrielle Kommunikation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,60*
€ 838,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,91*
€ 828,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,93*
€ 813,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,44*
€ 797,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,97*
€ 762,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 132,31*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,14*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 315,99*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 474,45*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,39*
Zubehör
Siemens
6GK57954MA000AA3
ab € 25,50*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 163,89*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,68*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 108,78*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,98*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 366,44*
Zubehör
Siemens
6GK57954MB000AA0
ab € 19,50*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 168,40*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,64*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.