Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X308-2M TS, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x für Medienmodule, Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53082GG102CA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53082GG102CA2
EAN/GTIN:
     4047622504550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X308-2M TS, managed IE Switch, kompakt, 4x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 2x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-PLUG im Lieferumfang erweiterter Temperaturbereich mit Bahn-Zulassung EN 50155,. SCALANCE X308-2M TS Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 2x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule für Schienen- und StraßenverkehrErweiterter Temperaturbereich und Zulassung EN 50155 für Bahnapplikationen. Schaltschrank-Switch SCALANCE X308-2M TS– flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE X-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE X308-2M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
4
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, industrie-switch 6port, X308-2M TS, SCALANCE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.627,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.748,04*
€ 3.270,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.697,66*
€ 3.210,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.645,54*
€ 3.148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.628,17*
€ 3.127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.627,48*
€ 3.126,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,85*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,09*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,87*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,37*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,38*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,70*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,14*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,87*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 92,02*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH30
ab € 52,91*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,63*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,99*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,43*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.