Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC206-2, managed Layer 2 switch, 6x RJ45, 2x multimode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52062BD002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52062BD002AC2
EAN/GTIN:
     4047622314807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC206-2 managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 6x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports, 2x 100 Mbit/s SC-Ports, 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht. SCALANCE XC206-2 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Multimode SC für für Industrial Ethernet (PROFINET- und EtherNet/IP). Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC206-2 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC206-2 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 6port, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC206, SC, RJ45, Switch, PROFINET, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,82*
€ 1.330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,27*
€ 1.311,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,39*
€ 1.266,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,37*
€ 1.235,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,95*
€ 1.204,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,66*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,66*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 59,30*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,28*
Zubehör
Siemens
6XV18736AH05
ab € 52,31*
Zubehör
Siemens
6XV18736AT10
ab € 369,78*
Zubehör
Siemens
6XV18736AN10
ab € 76,58*
Zubehör
Siemens
6XV18736AT15
ab € 575,64*
Zubehör
Siemens
6XV18736AH10
ab € 55,25*
Zubehör
Siemens
6XV18736AT20
ab € 706,81*
Zubehör
Siemens
6XV18736AH20
ab € 57,65*
Zubehör
Siemens
6XV18736AT30
ab € 1.043,90*
Zubehör
Siemens
6XV18736CT10
ab € 912,25*
Zubehör
Siemens
6XV18736CN50
ab € 486,52*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.