Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Singlemode Cord SC/SC, 9/125, 2x 2 SC Duplex-Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18435FH100CC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435FH100CC0
EAN/GTIN:
     4019169854764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
SM FO Cord SC/SC, 9/125, konfektioniert mit 2x2 SC Duplex-Steckern, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenSM FO CORD SC/SC, 9/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Länge:
1 m
Kategorie:
OS2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc sc 1m, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker singlemode, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, IE FO Cord, FO Cord, FO Cord SC/SC, Fiber Optic, FO, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, SC-Stecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.