Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XF204-2BA, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x BA-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52042AA002GF2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52042AA002GF2
EAN/GTIN:
     4047622503744
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XF204-2BA managed IE Switch, 4 x 10/100Mbit/s, IEC 62443-4-2 zertifiziert, 2 x Busadapter-Schnittstelle, Fehlermeldekontakt, Set-Taster, redundante 24V DC Spannungsversorgung, PROFINET-Device, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C, Conformal Coating, mit elektron. Handbuch auf DVD, C-PLUG optional, Lieferung ohne Busadapter. SCALANCE XF204-2BA Managed, Layer 2 Flat Switch, 4x 10/100Mbit/s RJ45, 2x Busadapter-Schnittstelle für den Schaltschrankeinsatz im SIMATIC ET 200SP-Design. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF204-2BA bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF204-2BA wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
74 mm
Höhe:
117 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE X-200 modular, SCALANCE X-200, X-200, SCALANCE XF204, XF204-2BA, XF-200, managed, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 548,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,25*
€ 652,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,01*
€ 644,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,07*
€ 581,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
€ 129,84*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,72*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,148*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH300AA0
€ 77,69*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH200AA0
€ 77,09*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100AA0
€ 61,55*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CA0
€ 61,74*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100AB0
€ 62,26*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH300AB0
€ 86,31*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH200AB0
€ 85,03*
Zubehör
Siemens
6GK19011GA00
€ 64,45*
Zubehör
Siemens
6XV18702B
€ 2,24*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
€ 1,92*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,76*
Zubehör
Siemens
6XV18704BE50
€ 26,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.