Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XF204 DNA, managed Y-Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2x Busadapter-Schnittst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BA002YF2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BA002YF2
EAN/GTIN:
     4047622546840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XF204 DNA managed IE Y-Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Zwei Busadapter BA 2xRJ45 HA 4 x 10/100Mbit/s, 2 x Busadapter-Schnittstelle, Fehlermeldekontakt, Set-Taster, redundante 24V DC Spannungsversorgung, PROFINET-Device, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C, Conformal Coating, mit elektron. Handbuch auf DVD, C-PLUG optional, Lieferung mit Busadapter. SCALANCE XF204 DNA, managed Y-Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2x Busadapter-Schnittst. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF204 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF204 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
117 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE X-200 modular, SCALANCE X-200 DNA, DNA, XF204-2BA DNA, XF-200, managed, Dual Network Access, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente, Y-Switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,64*
€ 1.371,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,86*
€ 1.365,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,62*
€ 1.314,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,73*
€ 1.290,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,21*
€ 1.277,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,00*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0855*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,12*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,54*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,31*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,16*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,52*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,89*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.