Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204RNA, managed Layer 2 switch, 4x RJ45, HSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BA002MB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BA002MB2
EAN/GTIN:
     4019169273022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE X204RNA, Redundant Network Access, 4x 100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, Netzwerk-Management, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional für HSR Netzwerke,. SCALANCE X204RNA Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 100 Mbit/s RJ45 zum Anschluss von nicht HSR-Geräten an HSR- Netzwerke. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE X204RNA bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE X204RNA wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
87 mm
Höhe:
100 mm
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: SCALANCE X 204RNA, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, IP20, SCALANCE X-200, Redundanz, stoßfrei, redundante Netze, IEC 62439-3, PRP, IEC62439-3, parallel Netze, parallele Netzwerke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.029,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,63*
€ 1.225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,05*
€ 1.221,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,13*
€ 1.179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,47*
€ 1.119,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,88*
€ 1.108,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,72*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,148*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,188*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,76*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,04*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 50,54*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 16,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 60,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
€ 71,50*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
€ 23,00*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
€ 81,49*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
€ 92,67*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
€ 25,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.