Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XF204, managed Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2x Busadapter-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52040BA002GF2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BA002GF2
EAN/GTIN:
     4047622546833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
SCALANCE XF204 managed Zwei Busadapter BA 2xRJ45 HA IEC 62443-4-2 zertifiziert, IE Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2 x Busadapter-Schnittstelle, Fehlermeldekontakt, Set-Taster, redundante 24V DC Spannungsversorgung, PROFINET-Device, erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C, Conformal Coating, mit elektron. Handbuch auf DVD, C-PLUG optional, Lieferung mit Busadapter. 6DL1193-6AR00-0AA0 SCALANCE XF204, managed Switch, 4 x 10/100Mbit/s, 2x Busadapter-Schnittstelle. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF204 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF204 wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
74 mm
Höhe:
117 mm
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 4 port, industrie-switch siemens, industrie switch, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE X-200 modular, SCALANCE X-200, X-200, SCALANCE XF204, XF204-2BA, XF-200, managed, BA 2xRJ45, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente, mit Busabapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 821,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,15*
€ 977,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,19*
€ 939,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,69*
€ 924,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,59*
€ 907,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AQ00
€ 129,84*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,72*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,148*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 42,76*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,04*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 50,54*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 16,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 60,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
€ 71,50*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
€ 23,00*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
€ 81,49*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
€ 92,67*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
€ 25,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.