Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XB008, unmanaged switch, 8x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK50080BA101AB2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50080BA101AB2
EAN/GTIN:
     4047622598368
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 8x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB008 Unmanaged Kompakt Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 für kleine IE-Netzwerke. Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE XB008 bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration der Maschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Tiefe:
87 mm
Höhe:
100 mm
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE XB008, XB008, unmanaged, IE, Industrial Ethernet, Switch, 10/100 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, Sternstruktur, Linienstruktur, Diagnose, IP20, AC/DC 24V, Twisted Pair, Port, RJ45-Buchsen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
€ 2,71*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,05*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
€ 19,33*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
€ 14,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
€ 40,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
€ 41,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
€ 16,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
€ 48,87*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
€ 72,44*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
€ 23,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
€ 82,03*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
€ 92,60*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
€ 25,38*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
€ 84,73*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
€ 120,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.