Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25250165 Herst.-Nr.: 6GK19050FA00 EAN/GTIN: 4019169402026 |
| | |
|
| | |
| 7/8 Anschluss-Stecker für ET 200, mit axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Stifteinsatz 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NET7/8-Zoll Steckverbinder Weitere Informationen: | | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 19,95* | € 24,38* | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 20,29* | € 24,69* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,234* | € 25,644* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 22,934* | € 27,864* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,336* | € 30,286* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 121,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|