Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25250165 Herst.-Nr.: 6GK19050FA00 EAN/GTIN: 4019169402026 |
|
|
| | |
| Anschlussstecker f. ET200 Eco 6GK1905-0FA00 VE5 7/8 Anschluss-Stecker für ET 200, mit axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Stifteinsatz 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NET7/8-Zoll Steckverbinder Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Schutzart (IP), montiert: | IP65/IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 20,02* | € 24,41* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 20,27* | € 24,76* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,034* | € 25,594* | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 23,094* | € 27,814* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,426* | € 30,446* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|