Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Stecker Koaxialsteckverbinder Runder Koaxial-Steckverbinder, Kabelmontage, Schraub-Anschluss, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507470
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19050FA00
EAN/GTIN:
     4019169402026
Suchbegriffe:
2507470
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 19,92*
€ 24,37*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 20,37*
€ 24,68*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,034*
€ 25,624*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 23,084*
€ 27,844*
Lager 108
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,326*
€ 30,486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,486*
€ 36,27834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,616*
€ 35,24304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,156*
€ 34,69564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,276*
€ 33,64844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,326*
€ 30,13794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.