Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB M12-Anschlussstecker für ET 200 mit axialem Kabelabgang, Buchseneinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19050EB00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19050EB00
EAN/GTIN:
     4019169402002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
profibus stecker
M12-Anschluss-Stecker für ET 200 mit axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Buchseneinsatz, 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NETPB M12 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: M12, Anschluss-Stecker, Stecker, ET 200, axialer Kabelabgang, Feldkonfektion, PB, PROFIBUS, Buchseneinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,50*
€ 170,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,97*
€ 168,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,01*
€ 159,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,82*
€ 156,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,49*
€ 148,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.