Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus-Stecker
>
Artikel
PB ECOFAST Terminating Plug, 2xCu, 4x1,5qmm Cu, Stifteinsatz, 5 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Siemens
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000082688
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK19050DA00
EAN/GTIN:
4019169401982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
profibus stecker
PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x1,5 mm2 Cu Stifteinsatz, integrierte Abschlusswiderständ 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NETPB ECOFAST Terminating Plug
Weitere Informationen:
Tiefe:
71 mm
Höhe:
27 mm
Betriebstemperatur:
-20 °C | 70 °C
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Breite:
27 mm
... >
Siemens
>
Steckverbinder
>
Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder)
Weitere Suchbegriffe:
PB ECOFAST Terminating Plug
,
SIMATIC NET
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,01*
€ 355,08*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 321,33*
€ 360,80*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,27*
€ 384,86*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 351,93*
€ 395,88*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 389,02*
€ 410,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,08*
€ 422,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,91*
€ 417,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,38*
€ 400,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,17*
€ 389,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,01*
€ 376,05
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 63,202* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.