Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5qmm Cu, Buchseneinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19050CB00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19050CB00
EAN/GTIN:
     4019169401975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
profibus-stecker siemens
profibus stecker
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x1,5 mm2 Cu Buchseneinsatz Hanbrid-Stecker 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug 180
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Betriebstemperatur:
-20 °C | 70 °C
Breite:
27 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
27 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: PB ECOFAST Hybrid Plug 180, SIMATIC NET
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,09*
€ 170,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,24*
€ 164,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,03*
€ 160,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,96*
€ 155,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,43*
€ 143,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.