Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2101121-BP Herst.-Nr.: 6GK19011BB122AE0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Siemens 6GK1901-1BB12-2AE0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik 6GK19011BB122AE0 Polzahl 8 1 St.
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik
für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen Schnellmontage mit dem FastConnect System Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24), 180° Kabelabgang. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Technische Daten: AWG max.: 24 · AWG min.: 24 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Polzahl: 8 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: 180° Kabelabgang · Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s · Zulassungen, Normen: UL · cULus
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Siemens | Polzahl: | 8 | Typ (Hersteller-Typ): | 6GK1901-1BB12-2AE0 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG max.: | 24 | AWG min.: | 24 | RoHS-konform: | Ja | weitere Zulassungen, Normen: | UL · cULus | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | ECLASS FeatureGroupID: | 27-44-01-01 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC002636 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | RJ45 Stecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,97* | € 22,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,16* | € 22,37* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,86* | € 28,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 36,01* | € 46,92* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 702,75* | € 762,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|