Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC MV540 H Codelesegerät, Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, 1D/2D Codes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35400GE10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35400GE10
EAN/GTIN:
     4047622557099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
SIMATIC MV540 H opt. Lesegerät Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, Funktion: 1D/2D-Codelesen, Bildfeld und Abstand: variabel (abh. Objektiv), PoE, IP67 mit 6GF3540-8ACxx, Lieferung: Lesegerät u. SD-Karten-Adapter. SIMATIC MVCode Reader MV540 HFestmontage
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höhe:
122 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Ausführung:
Festmontage
Befestigungsart:
mit Schrauben
Mit Wechselobjektiv:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP67
Max. Reichweite:
3000 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
45 mm
Max. Bildaufnahmefrequenz:
70 Hz
Max. Stromaufnahme:
0.2 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.495,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.639,27*
€ 3.140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,71*
€ 3.099,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,58*
€ 3.017,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.512,54*
€ 2.989,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.495,24*
€ 2.969,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GF35008BD10
ab € 316,20*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,79*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE50
ab € 19,01*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH15
ab € 22,06*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH10
ab € 21,02*
Zubehör
Siemens
6GF34408BC4
ab € 53,04*
Zubehör
Siemens
6GF35408EA030LL0
ab € 789,35*
Zubehör
Siemens
6GF90011BL01
ab € 249,25*
Zubehör
Siemens
6GF90011BF01
ab € 265,86*
Zubehör
Siemens
6GF90011BG01
ab € 276,66*
Zubehör
Siemens
6GF90011BH01
ab € 282,22*
Zubehör
Siemens
6GF90011BJ01
ab € 278,32*
Zubehör
Siemens
6GF34408CA
ab € 56,61*
Zubehör
Siemens
6GF34408CD01
ab € 85,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.