Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für SIMATIC VS100-Leuchten leuchtenseitig mit Winkeldose M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF34408BC4
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF34408BC4
EAN/GTIN:
     4019169668866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabel für MV400- und VS100-Leuchten, leuchtenseitig mit Winkeldose M12, ein Ende offen, 10m Pur-Leitung, 4-polig, 4x0,34mm2, geeignete Leuchten: 6GF3400-0LT01-7BA1, 6GF3400-0LT01-8DA1, 6GF9004-7AA01 ,...- 7BA01, -8BA0 ,...- 8CA01 ,...- 8DA01. SIMATIC MVLeitungenSteckleitung für Ringleuchten, M12 / offene LitzenHochflexible Sensorleitung zur Verbindung einer externen Ringleuchte mit einem stationären optischen Reader. Das Kabel verbindet externe Ringlichter mit dem Schaltschrank (24 V).
Weitere Informationen:
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
23.599999999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
23.599999999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
23.599999999 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
80 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
ohne
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.