| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FX30022DB301BF0 Herst.-Nr.: 6FX30022DB301BF0 EAN/GTIN: 4042948696439 |
| | |
|
| | |
| Signalleitung konfektioniert für Absolutgeber in M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm Länge (m)=15m Konfektionierte Leitungen der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leistungsleitung gehört zur MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Es sind Leitungslängen von 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m und 20 m erhältlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i-buskabel siemens, as-i kabel, sensor-aktor kabel 15m, Siemens, 6FX3, Antriebssysteme, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Hauptmotor 1PH1, Motion-Connect 300 Verbindungstechnik, Antriebssystem, Energieumwandlung, AC/DC-Wandler, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, LI-Motor, geringe Trägheit, hohe Dynamik, Geberleitung |
| | |
| |