Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC DP Verbindungsleitung für PROFIBUS-DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79014BD000XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79014BD000XA0
EAN/GTIN:
     4042948444610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
D-Sub Kabel
Profibus Buskabel
SIMATIC DP, Steckleitung für PROFIBUS, 12 MBaud, für PG-Anschluss an PROFIBUS-DP, konfektioniert mit 2x 9-pol. Sub-D-Stecker, 3m Zubehör für SIMATIC ist die erste Wahl, wenn es um das Zusammenspiel mit dem Automatisierungsgerät geht. Für unsere Zubehörkomponenten haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wie für unsere Kernprodukte.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Polzahl:
9
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Weitere Suchbegriffe: Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, SPS-Verbindungskabel, profibus kabel siemens, d-sub kabel, SIMATIC, HMI, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.