Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 CPU 1507S V21.9 Software Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES76727AC010YG0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76727AC010YG0
EAN/GTIN:
     4047622450017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-1500, Software Controller CPU 1507S Single License f. 1 Install., R-SW, Software, Doku. und License key Download, R-SW Klasse A, 6-sprachig (de,en,it,fr,es,zh), ablauffähig unter Windows 7 und Windows 10 , Referenz-HW: SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7E, IPC4x7D, IPC6x7E, IPC6x7D, IPC8x7E, IPC8x7D - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
false
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.001 ms
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Weitere Suchbegriffe: Siemens Lizenzen, siemens profibus controller, profinet gateway, S7-1500, CPU, CPU S7-1500, SPS, Software Controller, Advanced Controller, PLC, Soft-SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 954,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,91*
€ 1.136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,28*
€ 1.122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,15*
€ 1.097,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,34*
€ 1.082,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,12*
€ 1.069,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.