Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 TM PosInput 2 2 Kanäle, 1 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES75511AB010AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75511AB010AB0
EAN/GTIN:
     4047623411659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
SIMATIC S7-1500, TM PosInput 2 Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2 Kanäle, 2DI, 2DQ pro Kanal SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Technologiebaugruppen bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung für schnelles Zählen, exaktes Messen, Positionserfassung und Pulsweitenmodulation für unterschiedliche Geber und Aktoren und der Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Zählen:
true
Geeignet zum Wiegen:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Wegerfassung:
true
Geeignet für SSI:
true
Geeignet für CNC:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
true
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
true
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1500, techologische Erweiterung S7-1500, Technologiemodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS Positionserfassung, SSI, Zähler, PROFIdrive, Position, Wegerfassung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,50*
€ 493,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
€ 456,60*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
€ 162,39*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
€ 313,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.