Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200eco PN 8DI DC 24 V 4x M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71416BF000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71416BF000AB0
EAN/GTIN:
     4025515076094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DI DC 24V, 4xM12, Doppelbelegung, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67 und damit eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung, die neue Marktstandards definiert und zugleich mit sehr geringem Montageaufwand verbunden ist. Sie können die Blockperipherie in jeder Lage einfach und flexibel installieren und in Betrieb nehmen. ​Durch die intelligente Bauweise ist es Ihnen möglich, die Montage direkt vor Ort an der Maschine oder der Montagelinie durchzuführen.​ ​Das sehr robuste Zinkdruckgehäuse garantiert Ihnen den idealen Schutz bei extrem herausfordernden Umgebungsbedingungen und ermöglicht Ihnen den Einsatz bei Temperaturen von -40° bis +60°. Ein weiterer Vorteil des Systems ist seine maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl sowie Feuchtigkeit. ​​Durch die SIMATIC ET 200eco PN verfügen Sie über eine zukunftssichere und innovative Komplettlösung, die dank des integrierten 2-Port Switches flexibel konfiguriert und in Linientopologien innerhalb einer Anlage eingebunden werden kann. ​​Die M12-L kodierten Powerstecker sorgen für eine Vereinfachung des Stromversorgungs-Konzeptes und ermöglichen eine höhere Strombelastbarkeit und damit deutlich größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen.​ Zukunftssichere und innovative Lösungen, die Ihnen dabei helfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, garantieret Ihnen Siemens durch Schlüsseltechnologien, die durch die ET 200 Produkte weitergedacht werden.​ Das Portfolio umfasst neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabemodulen in verschiedenen Ausprägungen (inkl. Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Widerstandsmessungen) auch IO-Link Master und ein fehlersicheres Modul zur Anbindung von Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe. Bei Bedarf können auch die Ausgänge der Standard-Module applikativ fehlersicher bis SIL 2 abgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 ms | 4.8 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 V | 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
30 mm
Tiefe:
49 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
200 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP65/67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
€ 1,221*
Zubehör
Siemens
3RX98020AA00
€ 1,4635*
Zubehör
Siemens
3RK19011KA01
€ 1,261*
Zubehör
Siemens
3RK19022DA00
€ 38,57*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
€ 37,76*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA8
€ 31,7575*
Zubehör
Siemens
6XV18712S
€ 4,82*
Zubehör
Siemens
6XV18702B
€ 2,24*
Zubehör
Siemens
6XV18712L
€ 3,48*
Zubehör
Siemens
6XV18712F
€ 2,68*
Zubehör
Siemens
6XV18702D
€ 3,89*
Zubehör
Siemens
6XV18403AH10
€ 5,4155*
Zubehör
Siemens
6XV18404AH10
€ 8,82*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
€ 1,95*
Zubehör
Siemens
6XV18708AE30
€ 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.