Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200AL IO-Link DI 8x24VDC 8x M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71415BF000BL0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71415BF000BL0
EAN/GTIN:
     4047623411369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Sensor
SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DI 8x 24VDC, 8x M8, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt. Das System ist nicht nur platzsparend, sondern kann auch aufgrund eines außerordentlich robusten Gehäuses, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist, bei Temperaturen von -25° bis +55° eingesetzt werden.​​ Sie können die SIMATIC ET 200AL durch problemlose und schnelle Konfiguration sofort in Betrieb nehmen. Dies kann aufgrund einer CAx-gerechten Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal unkompliziert durchgeführt werden.​​ Die farbige Zuordnung der Leitungen zu den Schnittstellen und eine einfache Verdrahtung werden durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sichergestellt.​​ Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit. Siemens setzt heute schon auf die Technologien von Morgen und definiert somit die Marktstandards neu. Die IO-Link Hubs in ET 200AL Bauform vereinen die Vorteile der ET 200AL bezüglich Robustheit und der Einfachheit der Montage mit den Vorzügen des IO-Link Standards bezüglich z. B. der Aufbaumöglichkeit in Sternform und des guten Diagnosegrads.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 ms | 4.8 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 V | 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
159 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
18 V | 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, as-i verteiler siemens, profibus buskoppler, SIMATIC, IO-System IP65/67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011PN00
€ 1,167*
Zubehör
Siemens
6XV18012C
€ 4,08*
Zubehör
Siemens
6XV18012CE50
€ 27,38*
Zubehör
Siemens
6XV18012CH15
€ 31,25*
Zubehör
Siemens
6XV18012CN10
€ 70,97*
Zubehör
Siemens
6XV18012CN15
€ 93,05*
Zubehör
Siemens
6XV18012CH10
€ 29,10*
Zubehör
Siemens
6XV18012CH20
€ 33,18*
Zubehör
Siemens
6XV18012CH30
€ 38,60*
Zubehör
Siemens
6XV18012CH50
€ 45,99*
Zubehör
Siemens
3RK19024BA005AA0
€ 17,46*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH020AA0
€ 26,07*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH030AA0
€ 25,80*
Zubehör
Siemens
6ES71942LH030AB0
€ 28,46*
Zubehör
Siemens
6ES71942BA000AA0
€ 26,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.