Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP31240TA000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP31240TA000AY0
EAN/GTIN:
     4025515155447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung
SITOP PSU3400 12 V/15 A Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 24 V (14…32 V) Ausgang: DC 12 V/15 A
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
42 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
15 A
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Leistungsabgabe:
200 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung siemens 24v, geregeltes netzteil, netzteil geregelt siemens, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Netzgleichrichter, Transformator, Kompaktstromversorgung, Spannungsversorgung, Netzteil, Stromversorgung, Netzgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 89,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.