Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP13324BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP13324BA00
EAN/GTIN:
     4025515152705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1507 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst. Sie versorgt die S7-1500-Systemkomponenten wie CPU, Systemstromversorgung (PS), Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls die Sensorik und Aktorik mit DC 24 V. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Einbauhöhe:
205 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
72 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC S7-1200 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7-1200 stromversorgung, schaltnetzteil geschlossen 24v, SIMATIC PM1507, SIMATIC S7-1500, SIMATIC Design, Siemens Stromversorgungen, Netzteile, Netzgeräte 24 V DC, Laststromversorgung, Power Module, S7-1500-Versorgung, 1-phasig, PM, Steuerung S7-1500, Advanced Controller, Systemstromversorgung, Industriestromversorgung, S7-1500 Systemkomponente, Versorgung von Aktoren und Sensoren
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,49*
Zubehör
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,01*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,86*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,48*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 134,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.