Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 mit Begrenzung auf 100 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP19622BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19622BA00
EAN/GTIN:
     4025515153047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSE202U NEC Class 2 Redundanzmodul Eingang/Ausgang: 24 V DC geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen Ausgangsleistung begrenzt 100VA Die Redundanzmodule SITOP PSE202U sind die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um einen zusätzlichen Schutz vor einem Ausfall der 24-V-Versorgung zu gewährleisten. Das Redundanzmodul NEC class2 entkoppelt zwei typgleiche 24-V-Stromversorgungen mit Begrenzung der Ausgangsleistung auf 100 VA, so dass beim Ausfall einer Stromversorgung die Versorgung der Verbraucher über die zweite Stromversorgung weiterhin gewährleistet ist. Zusätzlich erfolgt eine Signalisierung über einen Meldekontakt, welche von einer Steuerung, einem PC oder Leitsystem ausgewertet werden kann. Über die Redundanzmodule können typgleiche Stromversorgungen auch zur Leistungserhöhung parallel geschaltet werden und man erhält zugleich Redundanz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
180 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
80 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC S7-300 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, gleichstromversorgung siemens 24v, simatic s7 stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, DC 24 V Redundanzmodul, redundante Stromversorgung, Schutz vor 24-V-Ausfall, SITOP Ergänzungsmodul, Entkopplung von Stromversorgungen, Netzteile, zuverlässige 24-V-Versorgung, NEC class2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP13325BA10
ab € 78,55*
Zubehör
Siemens
6EP13321LB00
ab € 40,03*
Zubehör
Siemens
6EP13322BA20
ab € 67,35*
Zubehör
Siemens
6EP33327SB000AX0
ab € 57,52*
Zubehör
Siemens
6EP33337LB000AX0
ab € 102,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.