Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP13321SH71
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP13321SH71
EAN/GTIN:
     4025515152446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207 Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/2,5 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1207 (PM = Power Modul) im Design SIMATIC S7-1200 benötigt mit 70 mm Breite nur wenig Platz im Verbund mit der Micro-SPS. Das 2,5-A-Netzgerät versorgt CPUs mit 24-V-Eingang, Signalmodule und daran angeschlossene Verbraucher. Die automatische Bereichsumschaltung sorgt für den problemlosen Anschluss an 1-phasige Netze AC 120/ 230 V im Industrie- und Wohnbereich. Die Montage erfolgt auf DIN-Hutschiene oder über Schrauben. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL, ATEX und GL ermöglichen einen universellen Einsatz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
140 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
60 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC S7-1200 Stromversorgung, SIMATIC S7-300 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, Siemens-Sector-Switch, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung siemens 24v, simatic s7-1200 stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, SIMATIC PM1207, SIMATIC S7-1200, SIMATIC Design, Siemens Stromversorgungen, Netzteile, Netzgeräte 24 V DC, Laststromversorgung, Power Module, S7-1200-Versorgung, 1-phasig, PM, Steuerung S7-1200, Basic Controller, Systemstromversorgung, Industriestromversorgung, S7-1200 Systemkomponente
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,52*
Zubehör
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,00*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,90*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,80*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.