Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort hygienisch, neutrales Design IP69, FDA, Splitterschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21283KB700AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21283KB700AX0
EAN/GTIN:
     4047618137724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC HMI MTP1000
profibus ein-/ausgabemodul
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel Hygienic, Neutral Design IP69, Edelstahl, Hygienic Design, 10,1 Widescreen-TFT-Display, 16 Mio Farben, Touchbedienung, blaue FDA-konforme Dichtung, erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront entsprechend Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V17, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende Blu-Ray SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Hygienic ermöglichen innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified. Alle Geräte, in den Größen von 7 bis 22 Zoll bieten die gleiche Anzahl an Schnittstellen sowie maximalen Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie. Die neue Hardware bietet zudem deutlich mehr Leistung für die Umsetzung der Visualisierung. Die Systemlimits wurden mindestens verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Das ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen als bisher auf einem Panel-System. Die Funktionalität der Geräte kann durch die integrierte Edge-Funktionalität nach Bedarf einfach erweitert werden. Um die IT-Sicherheit der Geräte zu gewährleisten, setzt Siemens auf ein proprietäres Betriebssystem und ermöglicht dem Anwender, nicht benötigte Funktionen oder Schnittstellen zu deaktivieren. Jedes Unified Comfort Panel ist in zwei Design-Varianten erhältlich. Standard-Design: Siemens und SIMATIC HMI Branding sowie mit einem silbernen Edelstahl. Neutrales-Design: Ohne Branding.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Bildschirmdiagonale:
10.1 Zoll
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
true
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Mit Druckausgabe:
true
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Rezepturen:
true
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
true
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Mit Meldungsanzeige:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit Alpha Tastatur:
true
Mit nummerischer Tastatur:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Mit Farbdisplay:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Höhe der Front:
217 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Breite der Front:
292 mm
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Einbautiefe:
67 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: HMI-Gerät, Visualisierung, Bediengerät, Touch-Screen, Display, Bedienen und Beobachten, leistungsstarke Visualisierungsaufgaben, Hygienic Design, IP69, Edelstahl, Splitterschutz, FDA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.238,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,21*
€ 2.853,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.383,35*
€ 2.836,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,44*
€ 2.780,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,80*
€ 2.664,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV66718XD000AX0
ab € 27,10*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 36,12*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,67*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,66*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,14*
Zubehör
Siemens
6AV66718XE000AX0
ab € 78,41*
Zubehör
Siemens
6AV66718XJ000AX0
ab € 119,12*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
ab € 41,81*
Zubehör
Siemens
6AV68816AD100AA0
ab € 44,08*
Zubehör
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,00*
Zubehör
Siemens
6AV68810AQ100AA0
ab € 173,29*
Zubehör
Siemens
6AV68810AP400AA0
ab € 165,95*
Zubehör
Siemens
6AV68810AQ400AA0
ab € 273,03*
Zubehör
Siemens
6AV21814XM000AX0
ab € 41,69*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.