Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST TX RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG21555AA014AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG21555AA014AB0
EAN/GTIN:
     4047618092627
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIPLUS
profibus buskoppler
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST TX RAIL based on 6ES7155-5AA01-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), PROFINET IO-Device Interface-Modul für ET 200MP Elektronikmodule, bis zu 12 IO-Module ohne PS, bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS, integrierter 2port-Switch, RJ45 Shared Device, MRP, IRT >=0,25ms, Taktsynchronität FW-Update, I&M0...3, mit 500ms SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte. Das System ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen.​ Der Stationsaufbau gelingt Ihnen aufgrund der leichten Verkabelung schnell und einfach. Durch das durchdachte Design und die Bauart kann das System direkt an den Controller gesteckt werden. Das bedeutet, Ihnen wird sowohl ein zentraler als auch ein dezentraler Aufbau ermöglicht und Sie benötigen somit insgesamt weniger Bauteilkomponenten.​​ Das flexible und vielseitige System kann in einer komfortablen Programmierungsumgebung einfach in Betrieb genommen werden und ist durch ein durchgängiges Schirmkonzept gegen äußere Störeinflüsse bestens geschützt. ​​Siemens bietet Ihnen mit SIMATIC ET 200MP eine platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung. Bei Unstimmigkeiten ist es Ihnen durch eine integrierte Diagnose möglich, den Fehler schnell zu lokalisieren.​​ Digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe gewährleisten die maximale Flexibilität des modularen IO-Systems.​​ Als Branchenexperte arbeitet Siemens stets daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen und setzt dabei schon heute auf Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz. Das macht Siemens auch in Zukunft zu einem zuverlässigen Partner.​ Ist Ihre dezentrale Peripherie ungeschützt oder in kleinen Schaltkästen sichert SIPLUS extreme einen zuverlässigen Betrieb im Feld. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme sind sie auch bei rauen Umgebungsbedingungen auf der sicheren Seite.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
147 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Funkstandard eGPRS:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Funkstandard LTE:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, Interfacemodul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.227,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,83*
€ 1.461,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,33*
€ 1.445,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,05*
€ 1.414,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,97*
€ 1.394,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,71*
€ 1.376,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES75280AA707AA0
€ 11,43*
Sonstiges
Siemens
6ES75901AB600AA0
€ 20,53*
Sonstiges
Siemens
6ES75901BC000AA0
€ 80,07*
Sonstiges
Siemens
6ES75901AC400AA0
€ 32,91*
Sonstiges
Siemens
6ES75901AE800AA0
€ 30,24*
Sonstiges
Siemens
6ES75901AF300AA0
€ 37,16*
Sonstiges
Siemens
6ES75901AJ300AA0
€ 47,45*
Sonstiges
Siemens
6AG19011BB107AA0
€ 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.