Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN HF T1 RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG21555AA001AC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG21555AA001AC0
EAN/GTIN:
     4047618071806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIPLUS
profibus buskoppler siemens
profibus buskoppler
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF T1 RAIL based on 6ES7155-5AA00-0AC0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), PROFINET IO-Device Interface-Modul für ET 200MP Elektronikmodule, bis zu 12 IO-Module ohne PS, bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS, integrierter 2port-Switch, RJ45 Shared Device, MRP, IRT >=0,25ms, Taktsynchronität FW-Update, IM0...3, priorisierter Hochlauf SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte. Das System ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen.​ Der Stationsaufbau gelingt Ihnen aufgrund der leichten Verkabelung schnell und einfach. Durch das durchdachte Design und die Bauart kann das System direkt an den Controller gesteckt werden. Das bedeutet, Ihnen wird sowohl ein zentraler als auch ein dezentraler Aufbau ermöglicht und Sie benötigen somit insgesamt weniger Bauteilkomponenten.​​ Das flexible und vielseitige System kann in einer komfortablen Programmierungsumgebung einfach in Betrieb genommen werden und ist durch ein durchgängiges Schirmkonzept gegen äußere Störeinflüsse bestens geschützt. ​​Siemens bietet Ihnen mit SIMATIC ET 200MP eine platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung. Bei Unstimmigkeiten ist es Ihnen durch eine integrierte Diagnose möglich, den Fehler schnell zu lokalisieren.​​ Digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe gewährleisten die maximale Flexibilität des modularen IO-Systems.​​ Als Branchenexperte arbeitet Siemens stets daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen und setzt dabei schon heute auf Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz. Das macht Siemens auch in Zukunft zu einem zuverlässigen Partner.​ Ist Ihre dezentrale Peripherie ungeschützt oder in kleinen Schaltkästen sichert SIPLUS extreme einen zuverlässigen Betrieb im Feld. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme sind sie auch bei rauen Umgebungsbedingungen auf der sicheren Seite.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
147 mm
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Funkstandard UMTS:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Systemkomponente:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, Interfacemodul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,60*
€ 1.452,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,85*
€ 1.436,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,73*
€ 1.406,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,73*
€ 1.386,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,54*
€ 1.369,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AG25900BD004AA0
ab € 1.031,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.