Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, ohne PG-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG19720BA122XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG19720BA122XA0
EAN/GTIN:
     4042948396902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
SIPLUS
siemens siplus
profibus stecker
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - ohne PG - 90 Grad based on 6ES7972-0BA12-0XA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s, 90° Kabelabgang, Abschlußwiderstand mit Trennfunktion, ohne PG Buchse Zubehör für SIPLUS extreme.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Breite:
15.8 mm
Tiefe:
35.6 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIPLUS_PB-Stecker_mR_oPG_gerade, SIPLUS NET
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.