Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0, SIPLUS NET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG15032CC002AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG15032CC002AA0
EAN/GTIN:
     4042948650219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Optical Link Module
SIPLUS
SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0 based on 6GK1503-2CC00 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Optical Link Module mit 1 RS-485 und 1 Glas-LWL-Schnittstelle (2 BFOC-Buchsen), 1300Nm Wellen- Länge für große Entfernungen mit Meldekontakt und Messausgang Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlasser, Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, optical link module siemens, optical link module, SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0, SIPLUS NET
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.209,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,52*
€ 2.730,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,28*
€ 2.713,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,84*
€ 2.660,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,51*
€ 2.632,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,53*
€ 2.629,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.