SIPLUS ET 200SP TM Count 1x24V based on 6ES7138-6AA01-0BA0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, Zählerbaugruppe, 1 Kanal für 24V Inkremental- oder Impulsgeber, 3 DI, 2 DQ passend für BU-Typ A0, Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Module von SIPLUS extreme sind durch das Conformal Coating gegen besondere Umwelteinflüsse wie biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe geschützt. Damit ist Ihre Automatisierung von Basis an für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen gewappnet.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Funktionsblock Automatischer Reset: | false |
Geeignet zum Wiegen: | false |
Geeignet für Zählen: | true |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 15 mm |
Tiefe: | 58 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Höhe: | 73 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Frequenzmessung: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Schützkontrolle Funktionsblock: | false |
Geeignet für Nocken-Steuerung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Geeignet für Bahnsteuerung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Messung: | false |
Geeignet für Durchfluss-Regelung: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Geeignet für Einachs-Positionierung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | false |
Geeignet für Einachs-Regelung: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Geeignet für Mehrachs-Regelung: | false |
Geeignet für fliegende Säge: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Funktionsblock Zustimm-Taster: | false |
Geeignet für Druck-Regelung: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Geeignet für Schweiß-Regelung: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funktionsblock Zugangskontrolle: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Funktionsblock Zweihand-Schaltung: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Geeignet für CNC: | false |
IO-Link Master: | false |
Funktionsblock Betriebsartenwahl: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Geeignet für Wegerfassung: | true |
Funktionsblock Wiederanlaufsperre: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Geeignet für SSI: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Geeignet für NC: | false |
Funktionsblock NOT-AUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Geeignet für Temperaturregelung: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |